missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentaméthylbenzène 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentamethylbenzene |
| Point de fusion | 53 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 231 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 148.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |