missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthacrylate de pentafluorophényle (stabilisé avec MEHQ) 97,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Pentafluorophenyl Methacrylate (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 252.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |