missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentafluorophényl acrylate (stabilisé avec MEHQ) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentafluorophenyl Acrylate (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 197 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 238.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |