missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentafluorobenzènethiool 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentafluorobenzenethiol |
| Point de fusion | -24 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 143 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2920 |
| Poids de formule | 200.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DC1940000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |