missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentaéthylène Glycol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentaethylene Glycol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 184 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 238.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0441 |
| RTECSNumber | RZ2670000 |
| TSCA | Oui |