missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentaérythritol Tétrastérasate (soi-disant) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentaerythritol Tetrastearate (so called) |
| Point de fusion | 66 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0642 |
| TSCA | Oui |