missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentadécanonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentadecanonitrile |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 223.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1507 |
| TSCA | Non |