missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentadecanal 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentadecanal |
| Point de fusion | 25 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 183 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 226.40 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0494 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |