missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentacéne, 97%
Description
Le pentacène peut être utilisé comme dispositif OPV (organo photovoltaïque) et comme semi-conducteurs.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pentacène peut être utilisé comme dispositif OPV (organo photovoltaïque) et comme semi-conducteur.
Solubilité
Soluble dans des solvants organiques.
Notes
Sensible à l’air et à la lumière. Conserver à température fraîche.
Le pentacène peut être utilisé comme dispositif OPV (organo photovoltaïque) et comme semi-conducteur.
Solubilité
Soluble dans des solvants organiques.
Notes
Sensible à l’air et à la lumière. Conserver à température fraîche.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentacene |
| Point de fusion | 372 °C à 374 °C (sublimation) |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 1912418 |
| Sensibilité | Sensible à l’air et à la lumière |
| Indice de Merck | 14,7107 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans des solvants organiques. |
| Poids de formule | 278.35 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 205-193-7 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche