missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NoTrax™ Caillou Trax™
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19085912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
2 x 3 ft.
3 x 5 ft.
3 x 12 ft.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19085912 2 x 3 ft.
19085913 3 x 5 ft.
19085914 3 x 12 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19085912 Fournisseur NoTrax™ Code fournisseur 480S0023BL

Pebble Trax™ est un tapis de sol anti-fatigue pour les lignes d’assemblage, les zones de laboratoire, les postes de travail des machines et les zones d’emballage

  • Le tapis de sol anti-fatigue offre confort et soutien ergonomique
  • Pour les environnements secs comme les chaînes d’assemblage, les zones de laboratoire, les stations de travail des machines et les zones d’emballage
  • Le dessus en caoutchouc embossé de cailloux offre une adhérence non directionnelle
  • Facile à nettoyer
  • Résiste à l’exposition aux étincelles causées par le soudage
  • Fabriqué avec un composé de caoutchouc SBR résistant, la surface supérieure est combinée à une base en mousse à cellules fermées dense utilisant Notrax™ une technologie exclusive UniFusion™
    • Élimine la possibilité de délamination
  • Il est fourni de série avec RedStop™
    • Une technologie de support antidérapant conçue de manière unique élimine le glissement et le glissement des tapis de sol sur des surfaces lisses telles que le carreage, le bois, le marbre et le béton traité
  • Les bords biseautrés inclinés réduisent les risques de trébuchement et permettent un accès facile sur et hors tapis

Spécifications

Couleur Noir, jaune
Matériau Surface supérieure Base en mousse de PVC à cellules fermées denses
Catégorie Tapis de sol anti-fatigue
Longueur (impériale) 2 ft.
Dimensions (L x P) 2 x 3 ft.
Largeur (impériale) 3 ft.