missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hughes Panneau universel pour lavage des yeux/visage pour fixation murale
Description
- Construction PVC durable
- Conçu pour répondre à la norme internationale BS EN ISO 7010
- Fond blanc sur fond vert
- Pictogramme univesal
Compliance
Non ANSI conforme
Warranty
1 an
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Vert, blanc |
| Profondeur (impériale) | 3,375 pouces. |
| À utiliser avec (application) | Douche d’urgence et lavage des yeux à l’eau |
| Hauteur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Comprend | Ensemble de Deux |
| Matériau | Acier |
| Montage | Mur |
| Type de produit | Douche de sécurité et lavage oculaire d’urgence |
| Largeur (impériale) | 3 in |