missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Pipettes Pasteur
Spécifications
Spécifications
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stériles |
| À utiliser avec (application) | Manutention des liquides |
| Longueur (impériale) | 6,02 po. |
| Quantité | 500/sac, 1500/Cs. |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0.1 mL |
| Longueur (métrique) | 153 mm |
| Catégorie | Pipette Pasteur |
| Jetable | Single-use |