missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Parker domnick hunter™ Générateurs d’hydrogène à ultra-haute pureté pour GC et GC/MS

Numéro de catalogue. 14950524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
160 mL/min.
250 mL/min.
500 mL/min.
Puissance:
170w
210w
230w
Modèle:
20H-MD
40H-MD
60H-MD
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Débit Puissance Modèle
14950524 250 mL/min. 210w 40H-MD
1495024 160 mL/min. 170w 20H-MD
1495026 500 mL/min. 230w 60H-MD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 14950524 Fournisseur Parker domnick hunter™ Code fournisseur 40H MD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des générateurs ultra-hauts de pureté et peu d’entretien fournissent de l’hydrogène pour les applications de gaz porteurs GC et GC/MS, ainsi que tous les détecteurs de combustion couramment utilisés en GC

Générer de l’hydrogène uniquement à partir d’eau et d’électricité déionisées, à basse pression et uniquement à la demande. Choisissez parmi trois modèles différents, avec des débits allant de 160 mL/min à 500 mL/min. Tous les modèles sont dotés d’un système unique de surveillance et d’alarme du générateur, assurant une grande fiabilité et sécurité pour l’utilisateur.

  • La membrane échangeuse d’ions produit un écoulement d’hydrogène ultra-pur; Le sécheur à dessiccant régénératif le purifie davantage pour l’utiliser comme gaz porteur
  • Essence à la demande : pas de période d’échauffement
  • Les unités de compression des cellules et de gestion de l’eau assurent la fiabilité et la longévité des cellules
  • Le système de surveillance/alarme assure la détection automatique des fuites d’hydrogène et la surveillance continue des paramètres vitaux
  • Système de protection contre les explosions à sept étages, plus un gaz stocké minimal, assurent une opération sécuritaire

Les produits de ce groupe ont une alimentation universelle et peuvent être utilisés avec n’importe quelle tension 100-230V 50/60Hz.

Compliance

Conformes à CE, CSA et UL et listées.

Warranty

Deux ans, cellule; Un an, tout le système

Spécifications

Certifications/Conformité CE, CSA, UL
Profondeur (impériale) 18,5 in
Profondeur (métrique) 47 cm
Débit 250 mL/min.
Hauteur (impériale) 17,9 po.
Hauteur (métrique) 45.6 cm
Température ambiante max. de fonctionnement 5 °C à 40 °C
Port de sortie 0,125 po. Raccord de compression
Tension 90/264 V
Poids (métrique) 25 kg
Largeur (impériale) 13,5 in.
Exigences électriques 90 à 264V 50/60Hz
Modèle 40H-MD
Pression 10 à 100 psi
Puissance 210w
Fréquence 50/60 Hz
Pureté 99.9999%
Catégorie Générateur de gaz porteur d’hydrogène
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats