missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boekel Scientific™ Distributeur de cire à paraffine
Description
- Une vanne chauffée assure un flux constant de cire en fusion tout en permettant un contrôle précis et peut être verrouillée en position ouverte si désiré
- Boîtier extérieur en acier inoxydable
- Réchauffement rapide avec une coupure avancée de surchauffe de sécurité
- Un filtre de réservoir intérieur aide à empêcher les grosses particules d’obstruer la vanne du distributeur
Spécifications
Spécifications
| Hauteur (métrique) | 40.6 cm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 115 V |
| Capacité (impériale) | 1,25 gal. |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Aperçu général | Distributeur de cire à paraffine |