missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Para Red, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Para Red |
| Point de fusion | 252 °C |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Cristal/Poudre |
| Poids de formule | 293.28 |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (5)-3207 |
| RTECSNumber | QL4510000 |
| TSCA | Oui |