missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide palmitique, >99%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Palmitic acid |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.4273g/mL |
| Fourchette de pourcentages d’essai | >99% |
| Quantité | 250 g |
| Poids de formule | 256.4 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Forme physique | Poudre cristalline |