missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de palladium(II) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Palladium(II) Chloride |
| Point de fusion | 680 °C |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 177.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Emballage | Glass Bottle |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-0253 |
| RTECSNumber | RT3500000 |
| TSCA | Oui |