missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de palladium(II) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Palladium(II) Acetate |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 224.51 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Emballage | Glass Bottle |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0693 |
| RTECSNumber | AJ1900000 |
| TSCA | Oui |