missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pacific Hemostasis™ Solution saline tamponnée à l’imidazole

Numéro de catalogue. CMS176305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Dosage du fibrinogène
Référence du fibrinogène
Quantité:
100 déterminations
10 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Quantité
CMS176305 Référence du fibrinogène 10 x 1 mL
22176271 Dosage du fibrinogène 100 déterminations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CMS176305 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 10 0602

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ L’analyse du fibrinogène/de la fibrine de l’hémostase Pacific est une gamme complète de tests utilisés pour le dépistage et la quantification du fibrinogène dans le plasma selon la méthode de Clauss.

Dépister et quantifier le fibrinogène plasmatique selon la méthode de Clauss avec l’analyse du fibrinogène/fibrine Thermo Scientific™ Pacific Hemostasis™.

Kit de dosage du fibrinogène :
  • Quantifie les taux de fibrinogène dans le plasma
  • Détecte les troubles hémorragiques acquis et congénitaux
  • Les composants sont également disponibles séparément
Test du temps de thrombine :
  • Fournit une détermination qualitative
  • Utile pour le dépistage des troubles liés au fibrinogène en mesurant la formation du caillot de fibrine
  • Stabilité après restitution : 8 heures à 2 à 8C

Informations de commande :

Les produits peuvent être achetés individuellement ou dans un ensemble.

Spécifications

Contenu et stockage 2°C à 8°C
Catégorie Référence du fibrinogène
Quantité 10 x 1 mL