missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Xylylenediamine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | p-Xylylenediamine |
| Point de fusion | 62 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 125 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3259 |
| Poids de formule | 136.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0308 |
| RTECSNumber | PF9000000 |
| TSCA | Oui |