missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Tolyl Salicylate, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | p-Tolyl Salicylate |
| Point de fusion | 38 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 228.25 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1658 |
| RTECSNumber | VO6800000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |