missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Tolyl Crotonate 55,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | p-Tolyl Crotonate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 158°C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥55.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |