missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Chlorure de toluoyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | p-Toluoyl Chloride |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 216 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 154.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3707 |
| RTECSNumber | XV1660000 |
| TSCA | Oui |