missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Toluenesulfonyl Chlorure 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | p-Toluenesulfonyl Chloride |
| Point de fusion | 68 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 146 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 190.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1936 |
| TSCA | Oui |