missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Quaterphényl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | p-Quaterphenyl |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 306.41 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |