missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Anisidine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | p-Anisidine |
| Point de fusion | 59 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 246 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 123.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0682 |
| RTECSNumber | BZ5450000 |
| TSCA | Oui |