missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Acide anisique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | p-Anisic Acid |
| Point de fusion | 184 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 275 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1659 |
| RTECSNumber | BZ4395000 |
| TSCA | Oui |