missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyresveratrol 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Oxyresveratrol |
| Point de fusion | 197 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 244.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |