missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxymatrine, 98%
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 208° |
| Formule moléculaire | C{1}{5}H{2}{4}N{2}O{2} |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de formule | 264.37 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| ShelfLife | 5 Years |
| EINECSNumber | 605-514-4 |
| RTECSNumber | OQ1770000 |