missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PureAire Monitoring Systems Moniteur de carence en oxygène
Description
- Conçu pour une surveillance continue lorsque de faibles niveaux d’oxygène peuvent représenter un danger pour le personnel
- Mieux adapté aux espaces confinés, aux lieux cryogéniques et aux congélateurs
- Capteur en zirconium longue durée de vie (10+ ans)
- Points de consigne à deux alarmes pour 19,5% et 18,0%
- Alarme audio intégrée à 90 décentes
- Affichage numérique, et sortie analogique de 4 à 20 mA
- Supports de montage muraux
- Marqué CE. Approbation UL et CUL
- Garantie de 2 ans
Spécifications
Spécifications
| Analytes détectables | Oxygène, Dioxyde de carbone, Azote, Hélium, Argon |
| Type de produit | Système de surveillance de l’air |
| Température (métrique) en fonctionnement | -40 °C à +55 °C |
| Certifications/Conformité | Marqué CE, approuvé UL/CUL |
| Profondeur (métrique) | 82.1 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 3,2 x 5,1 x 4,5 po. |
| Type d’écran | 3/4 de pouce. LCD |
| Exigences électriques | 24 VDC |
| Hauteur (métrique) | 114.3 mm |
| Gamme de mesure | 0 à 25% |
| Afficher plus de résultats |