missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diversey™ Oxivir™ Solution désinfectante à la tuberculose
Description
- Désinfecte les surfaces en moins d’une minute
- Un désinfectant prêt à l’emploi, en une seule étape, fait gagner du temps
- Formule douce adaptée à un usage quotidien
- Non irritant la peau et les yeux
- Pénètre dans les sols les plus durs
- Élimine le SARS-CoV-2 (virus COVID-19)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Solution désinfectante |
| Code couleur | Non |
| Forme | Liquide |
| pH | 3 |
| Stérilité | Non stérile |
| Composition | alcool benzylique, peroxyde d’hydrogène, acide dodécylbenzène sulfonique |
| À utiliser avec (application) | Virucide général, bactéricide, tuberculocide, fongicide, désinfectant |
| Quantité | 4/Cs. |
| Taille | 4 gallons. |
| Volume (impérial) | 3,78 L (1 gal) |
| Afficher plus de résultats |