missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxibendazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Oxibendazole |
| Point de fusion | 230 °C |
| Quantité | 500 mg |
| Poids de formule | 249.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |