missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxcarbazépine, 98%
Description
L’oxcarbazépine est un inhibiteur des protéines des canaux de sodium. C’est un anticonvulsivant et un coup d’humeur.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol, l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Notes
Conserver à -20 °C.
Soluble dans le DMSO, le méthanol, l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Notes
Conserver à -20 °C.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Oxcarbazepine |
| Quantité | 250 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans le DMSO, le méthanol, l’eau, l’éthanol et l’acétone. |
| Poids de formule | 252.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 249-188-8 |
| RTECSNumber | HN8445000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche