missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Système d’électrophorèse verticale simple face P81, taille gel de 10 x 10 cm, volume tampon de 150 mL
Description
Effectuez des courses rapides de protéines avec le système économique et simple mais robuste Thermo Scientific™ Owl™ P81 à électrophorèse verticale unilatérale.
Caractéristiques :
- La chambre tampon supérieure s’étend sur toute la longueur du gel pour répartir la chaleur uniformément sur toute la surface du gel
- Les colliers latéraux pressent les plaques de verre contre le joint en silicone pour assurer une pression uniforme et former un joint étanche, ce qui donne des motifs de bandes plats et uniformes
- Une plaque céramique d’alumine encochée (incluse) peut être utilisée devant le verre encoché pour des passages plus frais et plus rapides
- Chambres tampons supérieure et inférieure
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ couvercle avec câbles d’alimentation attachés
- Plaque de verre vierge
- Plaque de verre encochée
- Plaque d’alumine encochée
- Deux peignes (10 puits, 0,8 mm d’épaisseur)
- Ensemble d’entretoises (0,8 mm d’épaisseur)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Aperçu général | Taille du gel : 10 x 10 cm; Volume tampon : 150 mL; L x F x H : 18 x 8 x 13 cm |
| Gamme de produit | Hibou |
| Catégorie | Système d’électrophorèse verticale unilatérale |
| Volume (métrique) du tampon | 150 mL |
| Dimensions (L x l x H) | 7,1 x 3,1 x 5,1 po. (18 x 8 x 13 cm) |
| Longueur (impériale) | 7,1 in |
| Longueur (métrique) | 18 cm |
| Longueur (métrique) du gel | 10 cm |
| Largeur (impériale) | 78,7 mm (3,1 po) |
| Afficher plus de résultats |