missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EC3000XL Alimentation programmable
Description
Conservez les paramètres après l’arrêt avec la mémoire d’arrêt de la Thermo Scientific™ Owl™ EC3000XL Programmable Power Supply. Il est idéal pour l’électrophorèse de l’ADN, de l’ARN et des protéines, ainsi que pour le séquençage.
- Simple à utiliser, polyvalent et léger
- La conception empilable permet d’économiser de l’espace sur les établis
- Clavier tactile doux
- Quatre valets
Spécifications
Spécifications
| Courant | 400 mA |
| Aperçu général | Modèle EC3000XL; 120V 50/60Hz |
| Courant max. | 400 mA |
| Gamme de produit | Hibou |
| Minuteur | 0 à 99 h. 59 min. |
| Affichage | Tension, courant ou puissance |
| Nb de prises | 4 |
| Dimensions (L x l x H) | 12 x 10,75 x 5,25 po. (31 x 27 x 13,3 cm) |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 31 cm |
| Afficher plus de résultats |