missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Papier buvard
Description
Absorbez suffisamment de tampon pour l’électroblottage semi-sec sans perte de stabilité mécanique avec Thermo Scientific™ Owl™ le papier absorbant, un papier buvard de haute qualité idéal pour les applications de pompage et de buvette.
- Haute pureté, fibre de coton à 100%
- Disponible en mini gel prédécoupé et en gélatins grand format
- Compatible avec les systèmes d’électroblottage Owl
Informations de commande :
- Vendu en paquets de 100 feuilles
Spécifications
Spécifications
| Longueur (métrique) | 35 cm |
| Largeur (métrique) | 45 cm |
| Type d’emballage | Feuilles |
| Débit | 35 mL/min. |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes d’électroblottage pour hibou |
| Poids | 183 g/m2 |
| Format | Feuille |
| Matériau | 100% fibre de coton |
| Dimensions (L x l) | 35 cm x 45 cm |
| Épaisseur | 0.83 mm |
| Afficher plus de résultats |