missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Owl™ Système de grand gel A5 avec recirculation intégrée

Numéro de catalogue. 09528106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions du gel:
20 x 25 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions du gel
09528106 20 x 25 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 09528106 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez des résultats à haute résolution, uniformes et reproductibles avec ces systèmes, dotés d’une recirculation intégrée. Idéal pour les longues courses, plusieurs ensembles d’échantillons ou des gels d’ARN.

Obtenez des résultats à haute résolution, uniformes et reproductibles avec Thermo Scientific™ Owl™ les systèmes A5 Large Gel. Ces systèmes disposent d’une recirculation intégrée et sont idéaux pour les longues séries, les ensembles d’échantillons multiples ou les gels d’ARN.

Systèmes de gros gel A5 :
  • Empêche la formation de gradients de pH et d’ioniques
  • Fournit des résultats à haute résolution et uniformes et reproductibles
  • Offre des résultats clairs pour des échantillons appliqués sur de longues périodes
  • Il ne nécessite ni pompes externes, ni tubes ni barres d’agitation, car le système de recirculation est intégré dans la chambre tampon
  • Élimine la migration inégale, la distorsion des bandes ou la dissociation des molécules d’ARN glyoxylées dépendantes du pH qui peuvent survenir lors de la déplétion ionique

Comprend : Un grand système de gel comprend une chambre tampon avec base nivellante à trois points, SuperSafe™ un couvercle avec des câbles d’alimentation attachés, un plateau à gel UVT avec vannes d’extrémité jointées, ainsi que des peignes de 16, 24 et 36 puits d’épaisseur de 1,5 m.

Spécifications

Certifications/Conformité Marquage CE
Aperçu général Taille du gel : 20 x 25 cm; Volume du tampon : 2,0L; L x L x H : 37,5 × 32,5 × 15 cm
Dimensions du gel 20 x 25 cm
Gamme de produit Hibou
Catégorie Grand système d’électrophorèse sur gel
Taille de l’échantillon 8 à 432
Volume (métrique) du tampon 2 L
Dimensions (L x l x H) 14,8 x 12,8 x 5,9 po. (37,5 x 32,5 x 15 cm)
Longueur (impériale) 14,8 po.
Longueur (métrique) 37.5 cm
Longueur (métrique) du gel 25 cm
Largeur (impériale) 12,8 po
Largeur (métrique) 32.5 cm
Largeur (métrique) du gel 20 cm
Hauteur (impériale) 5,9 po.
Hauteur (métrique) 15 cm
Tension maxi. 250 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats