missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Owl™ Systèmes de grand gel A2

Numéro de catalogue. 09528102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Grands ports d’échange de tampons
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
09528102 Grands ports d’échange de tampons
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 09528102 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A2 BP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gérer un débit élevé avec des résultats constants et fiables avec Thermo Scientific™ Owl™ des systèmes A2 Large Gel, idéal pour une analyse détaillée ARN/ADN.

Gérer un débit élevé avec des résultats constants et fiables avec Thermo Scientific™ Owl™ des systèmes A2 Large Gel, idéal pour une analyse détaillée ARN/ADN.

Caractéristiques :

  • Le gel peut être moulé en différentes longueurs pour aider à conserver l’agarose lorsque moins d’échantillons doivent être prélevés
  • Des ports d’échange de tampons intégrés en option permettent la recirculation des tampons lors de trajets prolongés
  • Le plateau à gel UVT a des vannes d’extrémité jointées pour un joint étanche, sans ruban adhésif
  • Le nivellement intégré assure des gels plats et uniformément épais
  • Les fentes peignes permettent de faire passer deux, trois ou quatre ensembles d’échantillons de longueur égale sur le même gel
  • Les peignes au format micropuits offrent un chargement d’échantillonnage rapide et sans erreur avec une pipette multicanal
  • Les échantillons peuvent être chargés directement à partir d’une plaque à 96 puits, 8 ou 12 à la fois

Comprend :

  • Chambre tampon avec base de nivellement à trois points
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ couvercle avec câbles d’alimentation attachés
  • Gouttière gel UVT
  • Trappes d’extrémité à joint
  • Trois peignes (16, 24 et 36 puits), 1,5 mm d’épaisseur

Spécifications

Certifications/Conformité Marquage CE
Aperçu général Système complet avec ports d’échange de tampons
Gamme de produit Hibou
Catégorie Grands ports d’échange de tampons
Taille de l’échantillon 8 à 432 (peignes de 16, 24 et 36 puits)
Volume (métrique) du tampon 2.3 L
Dimensions (L x l x H) 14,8 x 12,8 x 4,1 po. (37,5 x 32,5 x 10,5 cm)
Longueur (impériale) 14,8 po.
Longueur (métrique) 37.5 cm
Longueur (métrique) du gel 25 cm
Largeur (impériale) 12,8 po
Largeur (métrique) 32.5 cm
Largeur (métrique) du gel 20 cm
Hauteur (impériale) 4,1 in
Hauteur (métrique) 10.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats