missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétraoxyde d’osmium (4% dans l’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Osmium Tetroxide (4% in Water) |
| Numéro UN | 3289 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 10 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de formule | 254.23 |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | RN1140000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |