missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ornidazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ornidazole |
| Point de fusion | 92 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 219.63 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NI5460000 |
| TSCA | Non |