missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH/ATC remplissables à corps en époxy Triode™
Description
Thermo Scientific™ Les électrodes remplissables Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-en-1 de compensation automatique de la température/du pH combinent la précision et la rapidité de réponse de la ligne ROSS Ultra™ avec une ATC intégrée. Conviennent tout particulièrement à une utilisation dans des acides forts et des bases fortes, un pH > 12 ou un pH < 2, les émulsions (aliments & cosmétiques), l’eau pure et les bouillies. Les Orion™ ROSS Ultra™ Triodes™ remplissables sont accompagnées d’une garantie de 2 ans.
Le système à élément interne unique remplace les éléments internes Ag/AgCl ou Hg2Cl2 par un fil platine et une solution de remplissage de couple rédox. Les cellules de référence à jonction double ont une jonction extérieure en fibre de verre ou céramique poreux. Leur conception procure un potentiel stable, indépendamment de la température et des relevés stables, même lorsque les échantillons varient de °50 C (90 °F) ou plus. Minimise la dérive, les effets de l'agitation et les jonctions bouchées ; standardisation fréquente inutile se traduisant par l'analyse plus rapide des échantillons.
- Corps époxy renforcé et durable
- Sonde ATC intégrée
- Applications générales
- Taille standard et bulbe standard
- Jonction en fibre de verre
- L× Dia. : 120× 12 mm
Caractéristiques :
- pH de 0 à 14
- Plage de 0° à 100 °C (32° à 212 °F)
- Pente 92 à 102 % ; point d'isopotentiel pH 7
- Standardisé dans un tampon de pH 6,86 à 25 °C (77 °F), la précision est ±0,03pH pour le tampon entre 0° et 100 °C (32° et 212 °F) (en utilisant l'ATC); la réponse est stable jusqu'à 0,01pH dans les 30 secondes à 25 °C (77 °F) et 75 °C (167 °F) et stable jusqu’à ±0,002pH dans les 15 secondes lors de cycles entre tampons pH 6,86 et pH 4,01 à 25 °C (77 °F)
- Diamètre de capuchon max. (haut) : 0,75 po (19 mm); dim. du col 0,62 po. (16 mm); La longueur du câble est de 39,37 po. (1 m)
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Électrodes combinées de pH/ATC Triode à très faible entretien Orion ROSS avec un BNC et connecteur MiniDIN à 8 broches et câble de 1 mètre |
| Types de connecteurs | BNC (étanche), Mini-DIN 8 broches |
| Jonction | Fibre de verre |
| Matériau | Corps en époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0° C à 100° C |
| Catégorie | Électrode combinée pH/ATC |
| Type de solution de remplissage | ROSS de 3 M de solution de remplissage KCL pour électrodes (nº de cat. 810007) |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments de mesure Orion Versa Star, Star A and Dual Star |
| Référence interne | ROSS |
| Afficher plus de résultats |