missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Protection pour cellules de conductivité et sondes d’oxygène dissous, plastique
Description
Fournir une protection et un poids supplémentaires pour les cellules de conductivité et les sondes DO avec Thermo Scientific™ Orion™ des protections pour les cellules de conductivité et les sondes à oxygène dissous. Utilisez la protection entièrement en acier inoxydable lorsque la protection et le poids optimaux sont nécessaires. Combinez le capuchon en acier inoxydable et la gaine en plastique lorsque le poids pour la submersion et la protection standard est nécessaire. Ou, lorsque le poids et la protection sont minimes, utilisez la protection entièrement en plastique.
À utiliser avec
- Cellules de conductivité : 013005MD, 013010MD, 0130020MD, 013025MD, 013005A, 013010A et 013005D
- Sondes d’oxygène dissous : 080510MD, 0830005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A et 083005D
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Plastique |
| À utiliser avec (équipement) | Cellules de conductivité, sondes DO |
| Catégorie | Garde protectrice |
| Matériau | Acier inoxydable, plastique |