missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Capuchons membranaires pour sonde polarographique à oxygène dissous

Numéro de catalogue. 1330234
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sondes DO Orion 080510MD, 081010MD, 081010
Sondes DO Orion 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
Quantité:
1 sélection
3 sélections
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement) Quantité
1330234 Sondes DO Orion 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F 1 sélection
13303163 Sondes DO Orion 080510MD, 081010MD, 081010 3 sélections
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 1330234 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 080515
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Réduisez le temps d’entretien de la sonde et éliminez les problèmes d’assemblage à l’aide des Thermo Scientific™ Orion™ capuchons à membrane pour la sonde Polarographic Dissolved Oxygen Probe.

Réduire le temps d’entretien de la sonde et éliminer les problèmes d’assemblage à l’aide Thermo Scientific™ Orion™ de capuchons membranaires pour la sonde polarographique à oxygène dissous. Des bouchons à membrane vissés pratiques aident à assurer une performance optimale de la sonde.

 Garantie : Sortie de la boîte

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Sondes DO Orion 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
Catégorie Capuchon de membrane
Type de sonde Polarographic DO
Quantité 1 sélection

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.