missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ Électrodes de conductivité à 4 cellules en graphite à corps en époxy

Numéro de catalogue. 13644942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante de cellule:
0,475 cm
0,55 cm
Types de connecteurs:
Mini-DIN 8 broches
Longueur (impériale) du câble:
5 ft.
10 ft.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Constante de cellule Types de connecteurs Longueur (impériale) du câble
13644942 0,55 cm Mini-DIN 8 broches 5 ft.
13642225 0,475 cm Mini-DIN 8 broches 5 ft.
13642226 0,475 cm Mini-DIN 8 broches 10 ft.
13642228 0,55 cm Mini-DIN 8 broches 10 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 13644942 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 013605MD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mesurez les échantillons les plus difficiles avec précision et dans un large éventail de conditions à l’aide de ces électrodes de conductivité.

L’électrode Thermo Scientific™ Orion™ de conductivité 013005MD est conforme au SM 2510B; D1125-95, -99 (A) pour les mesures de l’eau potable et EPA 120.1 (rév. 1982), SM 2510 B, ASTM D1125-95 (99) (A) pour les mesures des eaux usées.
 

DuraProbe Les cellules DuraProbe à 4 électrodes offrent la plus haute précision pour les applications de laboratoire ou de terrain La conception à quatre électrodes compense la salissure de l'électrode, la résistance du câble et du connecteur, les erreurs de polarisation et les erreurs d'interférence de champ. La matière en époxy/graphite de la cellule est extrêmement durable et résiste aux produits chimiques. DuraProbe Les cellules de conductivité DuraProbe sont idéales pour les échantillons à conductivité haute et standard et les échantillons difficiles comme les eaux usées, l'eau courante et la

boue

  • Corps en époxy robuste
  • Conception de graphique à 4 cellules
  • Sonde de température intégrée pour des mesures de la conductivité compensées en température

DuraProbe Les cellules de conductivité DuraProbe 013025MD, 013025MD, 013020MD, 013025MD, 013005A, 013010A et 013005D ont une constante de cellule nominale de 0,475cm-1; gamme de μmesure : 1μS/cm à 200 mS/cm.

DuraProbe Les cellules de conductivité DuraProbe 013605MD et 013610MDt une constante de cellule nominale de 0,55 -1. La plage de mesure est comprise entre110 μS/cm et 200 mS/cm

Compatible avec :

011008 Étalon de conductivité/TDS 100 μS/cm, 5 flacons × 60 ml

01100910 Étalon de conductivité 147 μ/cm, 10 sachets

011007 Étalon de conductivité/TDS 1 413 μS/cm, bouteilles 5 × 60 ml

01100710 Étalon de conductivité/TDS 1 413 μS/cm, 10 sachets

011006 Étalon de conductivité/TDS 12,9 mS/cm, 5 flacons × 60 ml

01100610 - Étalon de conductivité/TDS 12,9 mS/cm, 10 sachets

011005 Étalon de conductivité 111 mS/cm, 5 flacons × 60 ml

01100510 - Étalon de conductivité 111 mS/cm, 10 sachets

990106 - Étalon de conductivité 0,1 M de KCl, bouteille de 475 ml

1010001 - Kit résistance d’étalonnage de conductivité pour les conductimètres Orion Séries Star, connecteur Mini-DIN à 8 broches

081045 - Protection de cellule en plastique (pour 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)

Recommandé dans les domaines suivants :

Destinées aux applications de terrain et de laboratoire

Spécifications

Constante de cellule 0,55 cm
Catégorie Cellule de conductivité à 4 électrodes, connexion Mini-Din
Types de capteur Cellule en graphite à 4 électrodes
Types de connecteurs Mini-DIN 8 broches
À utiliser avec (équipement) Conductimètres Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star et Versa Star Pro
Aperçu général Électrodes de conductivité à 4 cellules en graphite à corps en époxy
Diamètre (impériale) du corps 0,59 po.
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Longueur (impériale) du câble 5 ft.
Longueur (métrique) du câble 1.5 m
Matériau Époxy
Plages de mesure 10 μS/cm à 200 mS/cm
Immersion min 35 mm
Méthode de stockage Stocker dans de l'eau distillée ou désionisée entre deux mesures ; pour un stockage toute une nuit ou à long terme, bien rincer et ranger au sec
Sonde Sonde de conductivité avec capteur de température ATC intégré
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats