missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Thermoréacteur COD165

Numéro de catalogue. 13644506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Écran
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
13644506 Écran
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13644506 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ORICOD165

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuer la surveillance environnementale et des eaux usées avec le Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast thermoréacteur COD165 avec cinq températures de travail prédéfinies et quatre temps de fonctionnement prédéfinis

Effectuer la surveillance environnementale et des eaux usées avec le Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast thermoréacteur COD165. Le thermoréacteur COD165 est équipé d’un sélecteur automatique de tension pour des tensions entre 90 et 260 V avec une fréquence de 50 ou 60 Hz. Choisissez parmi cinq températures de travail prédéfinies de 100 °C, 120 °C, 150 °C, 160 °C et 165 °C, ainsi que quatre temps de fonctionnement prédéfinis de 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes ou temps continu. Il suffit de placer des tubes ronds de 16 mm dans les puits du digesteur, de couvrir avec le bouclier de sécurité articulé, de régler la température et le temps, puis de laisser les échantillons digérer.

Caractéristiques :
  • Réglages de température pour 100 °C, 120 °C, 150 °C, 160 °C et 165 °C
  • Programmez l’arrêt automatique avec des temps prédéfinis de 30, 60 et 120 minutes ou utilisez le mode température continue pour le contrôle manuel de la température
  • Sélection automatique de la tension de 90V à 260V et de fréquence de 50/60Hz avec un câble d’alimentation approprié pour les États-Unis/Canada, l’UE et la Chine (inclus)

Alertes de commande :

Les accessoires incluent des kits de test COD (plage de 0 à 150 ppm, CODL00; Plage de 0 à 1500 ppm, CODH00; Plage de 0 à 15 000 ppm, CODHP0) et les normes COD (Plage 1000 ppm, CODS01; Plage de 10 000 ppm, CODS10).

Spécifications

Précision ±0,2% de fin d’échelle
Aperçu général Thermoréacteur COD165
Plage 100°C, 120°C, 150°C, 160°C, 165°C
Tension 100/220 V
Poids (impériale) 127 oz.
Poids (métrique) 3.6 kg
Fréquence 50/60 Hz
Homogénéité des températures du bloc chauffant ±0,5 °C
Justesse des températures du bloc chauffant ±0,1 °C
Exigences électriques 100/220 V 50/60 Hz
Stabilité des températures du bloc chauffant ±0,5 °C
Protection contre la température excessive Oui
Couvercle de sécurité Plastique transparent, articulé pour se relever pour charger et décharger
Taille de l’échantillon Jusqu’à 25 tubes de digestion, diamètre de 16 mm
Sonde de température Pt100 classe A
Étalonnage de la sonde de température Automatique par logiciel
Sélection de la température 100, 120, 150, 160 ou 165 °C
Thermorégulateur Microprocesseur PID
Sélection de la durée 30, 60, 120 min. ou continu
Puissance 400 w
Catégorie Écran
Certifications/Conformité ISO 9001
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats