missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ Électrode de référence à double jonction à corps époxy

Numéro de catalogue. 13641900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Pointe d’épingle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Types de connecteurs
13641900 Pointe d’épingle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13641900 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ORI900200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez des mesures de référence stables et sans dérive à l’aide d’une électrode à flux sûr dotée de sa jonction liquide-liquide unique à flux libre.

La jonction facile à nettoyer ne se bouche jamais, il suffit d’appuyer sur le bouchon et de rincer la zone de jonction, puis de relâcher le bouchon et la jonction est réinitialisée. Même les échantillons les plus problématiques, sales ou visqueux peuvent être facilement mesurés sans obstruction.
 

Thermo Scientific™ Orion™ Les électrodes à double jonction possèdent un système de référence Ag/AgCl isolé qui empêche l’argent de entrer en contact avec l’échantillon. Parfait pour mesurer les échantillons de tampon, de sulfure et de protéines TRIS.
 
Solutions requises 
Solution de remplissage pour électrodes
900002     Solution de remplissage de chambre intérieure pour 900200, 5 x 60 mL
900003     Solution de remplissage de chambre extérieure pour 900200, 5 x 60 mL
 
Tampons pH
910168     tampon pH 1,68, NIST traçable, 475 mL
910104     tampon pH 4,01, codé rouge par couleur, NIST traçable, 475 mL
910105     tampon pH 5,00, codé orange, NIST traçable, 475 mL
910686     tampon pH 6,86, norme DIN, NIST traçable, 475 mL
910107     tampon pH 7,00, code couleur jaune, NIST traçable, 475 mL 
910918     tampon pH 9,18, norme DIN, NIST traçable, 475 mL
910110     pH 10,01 tampon, code couleur bleu, NIST traçable, 475 mL
910112     tampon pH 12,46, NIST traçable, 475 mL
810199      kit tampon de pH tout-en-un ROSS comprend des tampons de pH 4,01, 7,00 et 10,01, 475 ml de chaque ROSS solution de stockage d’électrodes de pH               
   , 475 ml, une solution de nettoyage d’électrodes de pH C, une bouteille de stockage d’électrodes de 30 ml et 12 mm
                    
 
Kit de solution de nettoyage pH
900020     Solution nettoyante A et C, 30 ml chacune. B et D, 60 ml chacune
 
Articles inclus avec 
900002     Solution de remplissage interne de référence à double jonction 60 mL 1 bouteille
900003     Solution de remplissage externe de référence à double jonction 60 mL 1 bouteille
 
Période de garantie
12 mois à partir de la date d’achat

Spécifications

Aperçu général 900200 Électrode de référence à demi-cellule à flux sûr
Types de connecteurs Pointe d’épingle
Jonction Sure-Flow
Matériau Corps en époxy
Plage de pH 0 à 15
Température (métrique) en fonctionnement 0° C à 100° C
Catégorie Électrode de référence à demi-cellule
Type de solution de remplissage Variété de solutions de remplissage
À utiliser avec (équipement) ISE Indicating Sensor Half Cells
Référence interne Double jonction Ag/AgCl
Longueur (métrique) 110 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Diamètre (métrique) du bouchon 16 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats