missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Optifit Sacs à embout de pipette FlexiBulk

Description
Optifit Conseils
- Ajustement parfait et étanchéité avec Sartorious des pipettes pour assurer la plus grande précision et précision possible
- Fixation ergonomique et légère des pointes et éjection rendue possible par la fonction Optiload dans Sartorious Picus les pipettes Nxt, Picus, eLINE mLINE et Proline Plus
- Compatibilité avec la plupart des autres marques de pipettes
- Les matériaux, y compris l’emballage FlexiBulk, sont 100% recyclables
- Chaque lot de pointes fabriquées est certifié exempt de RNase, DNase et endotoxines
- Les embouts sont fabriqués dans ISO des conditions de salle blanche de classe 8
FlexiBulk Pack
- Le couvercle assure un joint hermétique lors du transport et du stockage pour assurer une pureté sécurisée, et il est facile à fermer entre les utilisations pour protéger les pointes de la poussière
- FlexiBulk réduit jusqu’à 40% du volume du sac
- Réduit les déchets d’emballage de près de 50%
- Offre une facilité rapide de « pick and place » pour charger les pourboires dans les supports à pourboires ou
Attachement aux pipettes directement sorti du paquet
- Assure la pureté des pourboires avec des certificats spécifiques au lot
Optifit Conseils
- Ajustement parfait et étanchéité avec Sartorious des pipettes pour assurer la plus grande précision et précision possible
- Fixation ergonomique et légère des pointes et éjection rendue possible par la fonction Optiload dans Sartorious Picus les pipettes Nxt, Picus, eLINE mLINE et Proline Plus
- Compatibilité avec la plupart des autres marques de pipettes
- Les matériaux, y compris l’emballage FlexiBulk, sont 100% recyclables
- Chaque lot de pointes fabriquées est certifié exempt de RNase, DNase et endotoxines
- Les embouts sont fabriqués dans ISO des conditions de salle blanche de classe 8
FlexiBulk Pack
- Le couvercle assure un joint hermétique lors du transport et du stockage pour assurer une pureté sécurisée, et il est facile à fermer entre les utilisations pour protéger les pointes de la poussière
- FlexiBulk réduit jusqu’à 40% du volume du sac
- Réduit les déchets d’emballage de près de 50%
- Offre une facilité rapide de « pick and place » pour charger les pourboires dans les supports à pourboires ou
Attachement aux pipettes directement sorti du paquet
- Assure la pureté des pourboires avec des certificats spécifiques au lot
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 200 μL |
| Filtré | Non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Clair |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 5.1cm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase RNase ATP et endotoxine |
| À utiliser avec (application) | Quantités de masse par pipette |
| Format | En vrac |
| Afficher plus de résultats |