missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Youngstown Barrel & Drum Tambour en acier à tête ouverte
Description
Le tambour en acier à tête ouverte de Youngstown est conçu pour le transport de solides ou liquides dangereux.
Avec une construction en acier carbone laminé à froid, les fûts d’acier sont qualifiés pour le transport sécuritaire de liquides ou solides dangereux non corrosifs.
- Tambour de sauvetage conçu pour excéder et expédier des fûts endommagés et/ou fuyants
- Être également admissible au confinement direct des solides dangereux
- Classe de marchandises 50
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | UN 1A2/X428/S-DOT/UN |
| Type de produit | Tambour sans ligne |
| Type de bouchon | Bung |
| Capacité (métrique) | 321.76 L |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport de solides ou liquides dangereux, conçu pour surcharger et expédier des fûts endommagés et/ou fuyant |
| Matériau | Acier |
| Classe de transport | 50 |
| Type de tête | Ouvert |
| Quantité | Ea. |
| Afficher plus de résultats |