missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ion Torrent™ Oncomine™ Analyse de recherche sur le cancer de l’enfant
Spécifications
Spécifications
| Compatibilité de puce | Ion 540 |
| Contenu et stockage | Store at -30°C to -10°C. |
| Type d’échantillon | FFPE Tissue, Fresh/Frozen Tissue, Blood, Bone Marrow |
| Type de séquençage | Next Generation Sequencing |
| À utiliser avec (équipement) | Ion GeneStudio S5, Ion GeneStudio S5 Plus, Ion GeneStudio S5 Prime, Ion Chef |
| À utiliser avec (application) | Oncology Research |
| Bibliothèques | Amplicon |
| Nb de réactions | 24 |
| Type d’acide nucléique | DNA and RNA |
| Nb d’échantillons | Up to 24 Samples |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.