missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oléamide 65,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Oleamide |
| Point de fusion | 70 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 281.48 |
| Pourcentage de pureté | ≥65,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0824&(2)-0976 |
| RTECSNumber | RG2230000 |
| TSCA | Oui |